絞り込み
全長(mm)
- 187
- 85(45)
- 90(56)
- 95(37)
- 100(69)
- 110(53)
- 115(22)
- 120(20)
- 125(32)
- 150(57)
- 160(52)
- 166(18)
- 200(17)
- 250(43)
- 280(94)
- 305(29)
- 320(35)
- 400(22)
- 450(49)
- 600(20)
- 1000(37)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミヤナガ(1)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1
ミヤナガ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷用途Φ4.0~12.5用仕様水量調整バルブ幅(mm)110全長(mm)187質量(g)332チャック寸法(mm)6.5
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル