絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール(4)
  • ユニカ(3)
  • 関西工具製作所(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • マキタ(2)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • サンピース(1)
  • ALPEN(1)
  • コマドリル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(8)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(6)
全長(mm)
  • 400
  • 85(45)
  • 90(56)
  • 95(37)
  • 100(69)
  • 110(56)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 250(39)
  • 280(96)
  • 305(30)
  • 320(35)
  • 450(51)
  • 600(20)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 105(1)
溝長(mm)
  • 210(2)
  • 300(1)
  • 320(1)
210・300・320
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
特価
本日3月16日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
SDS-max電動ハンマー用スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max電動ハンマー用スコップRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。 種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。 硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18
SDS-maxツルハシスコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxツルハシスコップRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
用途造園、土木、設備工事等。シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18
電動スコップ Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップMokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
SDS-max カッター 50幅 関西工具製作所SDS-max カッター 50幅関西工具製作所
3,998税込4,398
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)400シャンク形状SDSマックス幅(mm)50
セルフシャープニング RTec Speed BOSCH(ボッシュ)セルフシャープニング RTec SpeedBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
欠品中
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ) ”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
直径(Φmm)18全長(mm)400シャンクSDS-maxトラスコ品番378-5483
スコップMAX マキタスコップMAXマキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途土掘り用全長(mm)400適合機種SDSマックスシャンク全機種幅(mm)(スコップ)105
スコップ マキタスコップマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途土掘り用シャンク形状六角シャンク
SDS-max ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
シャンク形状SDS-maxシャンク径(Φmm)18
スコップ ユニカスコップユニカ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途掘り返し作業トラスコ品番749-6508材質合金鋼全長(mm)400シャンク径(mm)17(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプユニカ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。
用途被削材:コンクリート。トラスコ品番160-7575適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)400有効長(mm)210シャンク径(mm)13刃径(mm)22.5
28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm)ミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)ミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm)ミルウォーキーツール
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm)ミルウォーキーツール
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
ハンマースコップ サンピースハンマースコップサンピース
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
用途土木作業用
SDS-max コールドチゼル 関西工具製作所SDS-max コールドチゼル関西工具製作所
22,980税込25,278
1箱(10本)
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
SDS-max ブルポイント 関西工具製作所SDS-max ブルポイント関西工具製作所
22,980税込25,278
1箱(10本)
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
max スコップ BOSCH(ボッシュ)max スコップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。幅(mm)110全長(mm)400トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼シャンク形状SDS max

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル