絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ユニカ(3)
  • ALPEN(1)
  • コマドリル(1)
  • 関西工具製作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(4)
シャンク形状
ストレート(1)
全長(mm)
  • 400
  • 85(39)
  • 90(43)
  • 95(25)
  • 100(51)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(15)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(42)
  • 305(30)
  • 450(19)
  • 540(15)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 210(2)
  • 300(1)
  • 320(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 17(1)
5.3・10・13・17
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
合金工具鋼・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
12(2)
13(2)
16(3)
18(3)
20(2)
22(1)
22.5(1)
24(2)
25(2)
26(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
セルフシャープニング RTec Speed BOSCH(ボッシュ)セルフシャープニング RTec SpeedBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ) ”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
直径(Φmm)18全長(mm)400シャンクSDS-maxトラスコ品番378-5483
SDS-maxブルポイント 10本入 BOSCH(ボッシュ)SDS-maxブルポイント 10本入BOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1袋
3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_3本分お得な10本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
SDS-maxブルポイント 400mm BOSCH(ボッシュ)SDS-maxブルポイント 400mmBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
スコップ ユニカスコップユニカ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途掘り返し作業トラスコ品番749-6508材質合金鋼全長(mm)400シャンク径(mm)17(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプユニカ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。
用途被削材:コンクリート。トラスコ品番160-7575適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)400有効長(mm)210シャンク径(mm)13刃径(mm)22.5
SDS-max ブルポイント 関西工具製作所SDS-max ブルポイント関西工具製作所
22,980税込25,278
1箱(10本)
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル