絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 14.3(1)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 16.5(3)
  • 17(2)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(4)
全長(mm)
  • 160(3)
  • 180(1)
  • 205(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
  • 15(2)
溝長(mm)
  • 110
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 42(22)
  • 45(52)
  • 50(97)
  • 55(24)
  • 65(34)
  • 70(13)
  • 75(15)
  • 90(38)
  • 100(58)
  • 120(16)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 160(15)
  • 200(42)
  • 210(10)
  • 250(13)
  • 300(9)
  • 400(29)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(2)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • フィッシャー(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • SKC(1)
  • ALPEN(1)
サンコーテクノ・BAHCO(バーコ)・フィッシャー・Mokuba(小山刃物製作所)・SKC・ALPEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー ショートMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールドリル パワーSDS サンコーテクノオールドリル パワーSDSサンコーテクノ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル