絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(3)
- 6.4(2)
- 6.5(2)
- 7(5)
シャンク形状

ストレート(6)

六角軸(3)
全長(mm)
- 100(8)
シャンク径(Φmm)
- 5.3(5)
- 6.1(1)
- 6.35(3)
- 6.45(3)
溝長(mm)
- 54
- 35(11)
- 40(12)
- 42(22)
- 45(61)
- 50(109)
- 55(30)
- 65(43)
- 70(22)
- 75(22)
- 90(47)
- 100(72)
- 120(19)
- 130(14)
- 150(25)
- 160(19)
- 165(30)
- 200(56)
- 250(21)
- 300(12)
- 400(43)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
- ALPEN(8)
ALPEN
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)
ALPEN(7件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン
ALPEN¥309~税込¥340~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)
ALPEN(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
マルチカット ドリル(ストレートシャンク)
ALPEN¥369~税込¥406~1本当日出荷1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)
ALPEN¥399税込¥4391本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・インパクトドライバーシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
マルチカットドリル
ALPEN¥1,498税込¥1,6481本当日出荷1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど刃径(Φmm)7.0材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35全長(mm)100有効長(mm)54シャンク六角軸トラスコ品番486-5227適合機種電気ドリル・インパクトドライバー質量(g)18
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル