コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
1本
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。 刃数4 材質(先端)超硬合金 材質(シャンク)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。 材質刃部:超硬 2018年トラスコ掲載ページ1 0238
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
789 税込868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用) 仕様ソフトビニールケース 適合機種振動ドリル 形状ストレート軸
1セット(5本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)150 有効長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機振動ドリル
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)150 有効長(mm)90 シャンク形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 トラスコ品番749-0798 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)85 有効長(mm)50 シャンク径(mm)4 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
翌日出荷

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 全長(mm)150 有効長(mm)90 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用) 仕様ソフトビニールケース 適合機種振動ドリル 材質超硬
1パック
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります