絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
シャンク形状
SDSplus(1)
シャンク形状
SDSプラス(126)
シャンク形状
SDSマックス(66)
シャンク形状
ストレート(54)
シャンク形状
テーパー(6)
シャンク形状
六角軸(124)
全長(mm)
  • 150(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
溝長(mm)
  • 90(1)
材質
  • (1)
ブランド
  • SK11(1)
SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付材質特殊鋼全長(mm)150有効長(mm)90

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル