絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(2)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 14.5(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(3)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 310
  • 85(44)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 250(42)
  • 260(19)
  • 280(94)
  • 320(35)
  • 400(21)
  • 450(50)
  • 600(20)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 30(2)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 235(1)
  • 250(2)
  • 260(3)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャー(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • ALPEN(1)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ユニカ・フィッシャー・ハウスビーエム・ALPEN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
2,287税込2,516
1個
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
ブルポイント ユニカブルポイントユニカ(11件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
5,798税込6,378
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)コールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。
用途コンクリートのはつり、面取り作業 コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル