絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 23
- 3.4(132)
- 3.5(137)
- 4(100)
- 4.3(135)
- 4.5(99)
- 4.8(93)
- 5(127)
- 5.5(100)
- 6(136)
- 6.4(101)
- 8(104)
- 10(111)
- 10.5(109)
- 12(104)
- 12.5(97)
- 14.5(97)
- 16(100)
- 18(100)
- 20(91)
- 22(88)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSplus(1)

SDSプラス(7)

SDSマックス(4)

ストレート(3)

六角軸(9)
全長(mm)
- 200(1)
- 223(1)
- 250(2)
- 260(3)
- 270(2)
- 280(7)
- 305(1)
- 310(1)
- 320(3)
- 330(2)
- 340(2)
- 350(3)
- 400(1)
- 410(1)
- 420(3)
- 440(1)
- 450(4)
- 470(1)
- 505(5)
- 530(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 13(10)
- 18(3)
- その他(1)
溝長(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 160(5)
- 162(1)
- 165(2)
- 180(2)
- 200(14)
- 202(1)
- 210(1)
- 235(1)
- 250(1)
- 290(1)
- 300(5)
- 302(1)
- 320(1)
- 335(1)
- 380(2)
- 385(3)
- 390(2)
- 400(3)
材質
- 合金工具鋼(2)
- 超硬合金(15)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ミヤナガ(13)
- ユニカ(10)
- サンコーテクノ(6)
- コマドリル(4)
- ハウスビーエム(2)
- 関西工具製作所(2)
- 大見工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・コマドリル・ハウスビーエム・関西工具製作所・大見工業・HiKOKI(ハイコーキ)・ヒルティ(HILTI)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥4,787~税込¥5,266~1個ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
アンカードリル (SDS 全長260タイプ)
サンコーテクノ¥6,398税込¥7,0381本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)385全長(mm)505機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)160全長(mm)280適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
デルタゴンビットSDSプラス
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
アンカードリル (全長320タイプ)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
ミストダイヤドリルカッター
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
アンカードリル (全長420タイプ)
サンコーテクノ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)300全長(mm)420仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所¥6,398税込¥7,0381本7日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク六角軸13H
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
SDMドリルビット
コマドリル¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
六角軸UXクロスビット
ユニカ¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
ミストダイヤドリルボディ
ミヤナガ¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ITドリルボディ
ミヤナガ¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ¥4,763~税込¥5,239~1個当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)
ユニカ¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング
ユニカ¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ
ユニカ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷から9日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷から10日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸UXクロスビット ロング
ユニカ¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル