絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 40
- 3.4(133)
- 3.5(138)
- 4(100)
- 4.3(135)
- 4.5(99)
- 4.8(95)
- 5(127)
- 5.5(100)
- 6(136)
- 6.4(101)
- 8(104)
- 10(112)
- 10.5(111)
- 12(107)
- 12.5(99)
- 14.5(100)
- 16(102)
- 18(102)
- 20(94)
- 22(90)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSマックス(4)

六角軸(4)
全長(mm)
- 250(1)
- 280(3)
- 305(1)
- 370(1)
- 505(5)
- 520(1)
- 530(1)
- 540(1)
- 570(1)
- 650(1)
- 800(1)
- 920(1)
- 950(1)
- 1200(1)
- 1320(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(4)
- 18(1)
溝長(mm)
- 35(4)
- 155(1)
- 160(1)
- 162(1)
- 165(1)
- 250(1)
- 380(3)
- 385(1)
- 387(1)
- 400(4)
- 450(1)
- 500(1)
- 650(1)
- 800(2)
- 1050(1)
- 1200(1)
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(3)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- 三和研磨工業(4)
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(3)
- コマドリル(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハウスビーエム(1)
- SK11(1)
- 関西工具製作所(1)
三和研磨工業・サンコーテクノ・ユニカ・コマドリル・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ハウスビーエム・SK11・関西工具製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSフラットチゼル
SK11¥2,498税込¥2,7481本当日出荷SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。材質SCM材(クロームモリブデン)全長(mm)250
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
ビット御影石用チャック式
三和研磨工業¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から11日以内出荷ドリル用のチャック式用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
SDMドリルビット
コマドリル¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
アンカードリルADX2-MAXタイプ
サンコーテクノ¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ
コマドリル¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷から3日以内出荷豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
ビット大理石用チャック式
三和研磨工業¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷から8日以内出荷ドリル用のチャック式用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付チャック式(Φ12×20mm)被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット大理石用M10
三和研磨工業¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ加工乾式
ビット御影石用M10
三和研磨工業¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。有効長(mm)35取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ加工乾式
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル