絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 42
  • 3.4(132)
  • 3.5(138)
  • 4(100)
  • 4.3(135)
  • 4.5(99)
  • 4.8(95)
  • 5(127)
  • 5.5(100)
  • 6(136)
  • 6.4(101)
  • 8(104)
  • 10(112)
  • 10.5(111)
  • 12(107)
  • 12.5(99)
  • 14.5(100)
  • 16(102)
  • 18(102)
  • 20(93)
  • 22(90)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(1)
シャンク形状
六角軸(3)
全長(mm)
  • 280(1)
  • 505(3)
  • 530(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 950(1)
  • 1200(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 160(1)
  • 380(3)
  • 400(2)
  • 500(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 1050(1)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • コマドリル(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • 関西工具製作所(1)
コマドリル・サンコーテクノ・関西工具製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • 六角軸クロスドリルビット コマドリル

    六角軸クロスドリルビット

    コマドリル
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
  • SDMドリルビット コマドリル

    SDMドリルビット

    コマドリル
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ コマドリル

    六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ

    コマドリル
    61,980税込68,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
    用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXLLタイプ

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)505仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル