絞り込み
ブランド
  • ユニカ(8)
  • サンコーテクノ(5)
  • ハウスビーエム(5)
  • TRUSCO(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ミヤナガ(3)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • KIドリル(2)
  • H&H(1)
  • 大西工業(1)
  • 大見工業(1)
  • SKC(1)
  • ALPEN(1)
  • 神王工業(1)
  • 関西工具製作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.5
  • 3.4(134)
  • 3.5(141)
  • 4(101)
  • 4.3(137)
  • 4.5(101)
  • 4.8(95)
  • 5(129)
  • 5.5(100)
  • 6(140)
  • 6.4(105)
  • 8(105)
  • 10(112)
  • 10.5(114)
  • 12(110)
  • 12.5(101)
  • 14.5(100)
  • 16(103)
  • 18(104)
  • 20(95)
  • 22(92)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(13)
シャンク形状
ストレート(7)
シャンク形状
六角軸(3)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(15)
  • 160(10)
  • 165(1)
  • 166(3)
  • 172(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 300(1)
  • 330(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 9(1)
  • 9.5(9)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • MT1(1)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(13)
  • 95(1)
  • 100(13)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
45・55・60・75・80・85・90・95・100・150・200・230
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(18)
合金工具鋼・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXTRUSCO(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
SDSプラスUX(クロス) ユニカSDSプラスUX(クロス)ユニカ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から11日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム磁器タイル・瓦用ドリルハウスビーエム(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック△(可能)・・・コンクリート、石材×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から8日以内出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリルSDSタイプ サンコーテクノオールドリルSDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
コンクリートドリル KIドリルコンクリートドリルKIドリル
999税込1,099
1本
当日出荷から11日以内出荷
耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plusユニカ
6,398税込7,038
1本
当日出荷
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールドリルBタイプ サンコーテクノオールドリルBタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
789税込868
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
ノンスリップドリル BNタイプ ユニカノンスリップドリル BNタイプユニカ
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ 神王工業コンクリートドリルエンデロクロス 有効長100mmタイプ神王工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)100
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
磁器タイル用ドリル H&H磁器タイル用ドリルH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
オールドリルGRタイプ サンコーテクノオールドリルGRタイプサンコーテクノ
999税込1,099
1パック
5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
マルチドライバードリル サンコーテクノマルチドライバードリルサンコーテクノ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル SDSビット KIドリルコンクリートドリル SDSビットKIドリル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
42,980税込47,278
1セット(10個)
4日以内出荷
質量(g)30

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル