絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
- その他(6)
- クロムモリブデン鋼(60)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(7)
- 合金工具鋼(33)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(205)
- 鋼(31)
- 電着ダイヤモンド(4)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- 神王工業(52)
- BOSCH(ボッシュ)(51)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(35)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- RELIEF(13)
- エスコ(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・神王工業・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・関西工具製作所・コマドリル・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・RELIEF・エスコ・ブランドをもっと見る

六角軸ビット
ミヤナガ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
サークルカッタ
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm寸法A(mm)23寸法D(mm)37寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法C(mm)35寸法G(mm)対辺7寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125
磁器タイル用超硬ドリルビット
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷驚きの貫通力と耐久性!冷却水不要!。左右非対称の独自形状でスムーズな穴あけ!全長(mm)90
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から3日以内出荷回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
SDSplusコールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。幅(mm)20全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
充電磁器タイルドライバービット
SK11¥789税込¥8681本当日出荷インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥549~税込¥604~1本5日以内出荷から6日以内出荷石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
SDS-max ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
高精度コンクリートドリル ベトン
ALPEN¥279~税込¥307~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
SDS-plusメジ棒取り
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×230全長(mm)230シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)9シャンク形状SDS-plus
SDS-maxプラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。シャンク径(Φmm)18材質(先端)特殊合金工具鋼シャンク形状SDS-max
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組)
ユニカ(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番120-9183材質SK材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
デルタゴンビットSDSロング
ミヤナガ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
ダストキャッチャー
iHelp¥719税込¥7911個当日出荷コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。水洗いができるので手入れが簡単。用途最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。適合機種電気ドリル・振動ドリル材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)寸法(mm)55×55×35質量(g)50適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12
アンカードリル (全長320タイプ)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
SDSツバ付クロスビット
KIドリル¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から11日以内出荷内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
コンクリートドリル
KIドリル¥639~税込¥703~1本当日出荷から11日以内出荷耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
SDSハーフアダプター
KIドリル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。全長(mm)480使用条件回転+振動
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS-maxツルハシスコップ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。用途造園、土木、設備工事等。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
SDS-maxショットブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本欠品中シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適です。 壁面の立上り、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。 研磨は500℃以下でお願いします。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451全長(mm)240シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
電動スクレッパーS型・ロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。トラスコ品番806-9973寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
シャンク(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
プラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。材質(先端)特殊合金工具鋼
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5本)当日出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比)用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)刃数3全長(mm)100有効長(mm)50適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
アンカードリル (SDS 全長460タイプ)
サンコーテクノ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
SDS-maxビット/コールドチゼル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C全長L(mm)280シャンク形状SDS-max
SDS短撃150 スケーリングチゼル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
電動スコップロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000色レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル