絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
- その他(6)
- クロムモリブデン鋼(60)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(7)
- 合金工具鋼(33)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(204)
- 鋼(27)
- 電着ダイヤモンド(4)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- BOSCH(ボッシュ)(50)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(34)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- エスコ(13)
- RELIEF(13)
- 神王工業(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・関西工具製作所・コマドリル・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・エスコ・RELIEF・神王工業・ブランドをもっと見る

クッションドリル(コンクリート用)
ベッセル¥969税込¥1,0661本当日出荷モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
スラブダケドリル
サンコーテクノ¥4,398税込¥4,8381本(1本)当日出荷スラブダケアンカー専用ドリルです用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さ(20mm)で穿孔できます適合母材穴あきPC板RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラス吸じんドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。適合機種軽量ハンマードリル
充電クロスドリルセット 磁器タイル用
神王工業¥4,998税込¥5,4981セット(5本)当日出荷特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。トラスコ品番256-4027適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリルセット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
パワーキュージンドリル PQ4S用アダプター
サンコーテクノ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷パワーキュージンドリルPQ4S専用アダプターです。付属品ワッシャー、Oリングトラスコ品番261-9897
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)73質量(g)14刃先径(Φmm)6.4有効長(mm)12
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)71質量(g)12.5刃先径(Φmm)5有効長(mm)10
クロスドリル(磁器タイル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C幅(mm)(六角シャンクS):6.35全長(mm)67質量(g)11刃先径(Φmm)4.8有効長(mm)6
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から9日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク径SDSチャック
コンクリートドリル(回転・振動兼用)MLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)300有効長(mm)200使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ワイドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ラクダワイドチゼルは従来のレンガタガネを基に、より多用途に使用できるよう改良された商品です。ハガス、ハツル、割る、切断する等、力強い荒仕事に最適な多用途工具です。用途ブロックやレンガ割に ボルト、ビスの切断、その他ハツリ作業に Pタイルのハガシ、タイルの張り替え作業に 薄鉄板、針金の切断に 古ペンキ削りや、サビ落しに アスファルトカッターに
SDS-plus コールドチゼル
関西工具製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
スコップ 105幅 六角シャンク
関西工具製作所¥7,798税込¥8,5781本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)105全長(mm)405対辺寸法(mm)17H
ノンスリップコンクリートドリル
H&H(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
磁器タイル用ドリル
H&H¥749~税込¥824~1個翌日出荷から8日以内出荷外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
SDSハーフアダプター
KIドリル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。全長(mm)480使用条件回転+振動
六角軸クロスドリルビット超ロング
コマドリル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から8日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
4枚刃マルチ超硬ドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2415適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)90シャンク形状丸刃径(mm)10
4枚刃マルチ超硬ドリル
RELIEF¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2410適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)62.5シャンク形状丸刃径(mm)3
平チゼル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。被削材コンクリート、レンガなど
SDS-maxMKブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ラクダブルポイント同様の熱処理並びにショットピーニングをほどこした普及品です。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451全長(mm)280シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
ハイスチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)
ALPEN¥469~税込¥516~1本当日出荷先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)
ALPEN¥279~税込¥307~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・インパクトドライバーシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥7,313~税込¥8,044~1本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
7本組六角軸コンクリート用ドリルセット
ウイニングボアー¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番774-8299セット内容セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:材質刃部:超硬チップ質量(g)159シャンク形状六角軸
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル