絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
- その他(6)
- クロムモリブデン鋼(60)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(7)
- 合金工具鋼(33)
- 合金鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(203)
- 鋼(27)
- 電着ダイヤモンド(4)
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- BOSCH(ボッシュ)(51)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(34)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- ALPEN(14)
- RELIEF(13)
- 神王工業(13)
- エスコ(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・BOSCH(ボッシュ)・Mokuba(小山刃物製作所)・マキタ・EFFORT(エホート)・ハウスビーエム・ヒルティ(HILTI)・関西工具製作所・コマドリル・SK11・TRUSCO・KIドリル・ALPEN・RELIEF・神王工業・エスコ・ブランドをもっと見る

高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)
ALPEN(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
ミヤナガ¥4,698税込¥5,1681セット(5本)当日出荷トラスコ品番472-0831材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166質量(g)210有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)4.3
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
電動ハンマー用ミニスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。トラスコ品番342-8753全長(mm)320質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
デルタゴンビット SDS・プラス
ミヤナガ(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(5本)当日出荷3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
鉄筋打ち込みアダプター 内径27Φ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業寸法(mm)17×270内径(mm)27
ブルポイント SDS-plus セルフシャープニング
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用用途コンクリートなどの破砕作業全長(mm)250シャンク形状SDSプラス太さ(mm)14
スーパーマルチビット SMBタイプ
神王工業¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌々日出荷【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
SDS-plus カッター 40幅
関西工具製作所¥2,398税込¥2,6381本欠品中厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)40全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
SDSフラットチゼル
SK11¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。材質SCM材(クロームモリブデン)全長(mm)250
六角軸 石膏ボードビット
RELIEF¥999税込¥1,0991本当日出荷逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。用途被削材:石膏ボード、ケミカル板トラスコ品番798-2321適合機種充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル材質ハイス鋼全長(mm)95有効長(mm)45シャンク径(mm)6.35刃径(mm)6
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
SDS-max鉄筋打込アダプター
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max穴深さ(mm)50
SDSフラットチゼル 60mm
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷トラスコ品番378-6471全長(mm)250シャンクSDS-plusシャック刃幅(mm)60
SDSビットVシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥1,743~税込¥1,917~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。材質超硬チップ全長(mm)110
六角軸超ロングビット 法面工事用
ミヤナガ¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から4日以内出荷石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
充電ドライバードリル
ミヤナガ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
SDS-max 8Xビット
BOSCH(ボッシュ)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
コンクリートドリル
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸の形状丸軸(滑り止め付)対応機種回転ドリル、振動ドリル
高精度コンクリートドリル ベトン
ALPEN¥279~税込¥307~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
SDS-maxコールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端部にメーカー独特の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 摩耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。焼入れは必ず油焼で行ってください。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼先端幅(mm)24シャンク形状SDS-max
SDS-maxブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。シャンク径(Φmm)18材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼シャンク形状SDS-max
プラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。材質(先端)特殊合金工具鋼
磁器タイル用超硬ドリルビット
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷驚きの貫通力と耐久性!冷却水不要!。左右非対称の独自形状でスムーズな穴あけ!全長(mm)90
スーパーSDSプラスビット 4.3×160mm 3本組
ライト精機¥1,160税込¥1,2761セット(3本)4日以内出荷刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。ビス道を一発で通せる160mmサイズ。用途消耗頻度の高いノンプラグビス【5mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)160質量(g)120有効長(mm)100軸SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)4.3入数3本
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸
サンコーテクノ¥4,598税込¥5,0581組当日出荷これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
S型パイプケレン棒
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷工業用特殊鋼材を使用。 軽量パイプ柄採用。 角度付ではがし易い グリップつきで滑りにくい。用途土壁・タイル・壁材・床材・等のはがし作業に ペンキ削りや、溶接のノロ取りに寸法(mm)95W×1500質量(g)1100
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
コマドリル¥549~税込¥604~1本5日以内出荷から6日以内出荷石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
デルタゴンビット SDS-MAX
ミヤナガ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS-max電動ハンマー用ビシャン
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18先端寸法(mm)13×13×Φ70シャンク形状SDS-max
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)13シャンク形状六角軸
SDS-maxプラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。シャンク径(Φmm)18材質(先端)特殊合金工具鋼シャンク形状SDS-max
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル