絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • SK11(8)
  • エスコ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • WIZ'A(6)
  • 神東工業(5)
  • H&H(3)
  • 河部精密工業(KSK)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • MPS[切削工具](2)
  • KSK(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
有効長(mm)
  • 72(1)
  • 74(7)
  • 75(19)
  • 77(1)
  • 82(1)
  • 83(3)
全長(mm)
  • 100
  • 70(5)
  • 75(18)
  • 76(12)
  • 76.5(3)
  • 80(29)
  • 83(13)
  • 85(6)
  • 90(15)
  • 92(7)
  • 101.6(5)
  • 105(5)
  • 116(5)
  • 117(4)
  • 132(8)
  • 133.4(3)
  • 152(4)
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 250(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効長(mm)から絞り込む
72(1)
74(7)
75(19)
77(1)
82(1)
83(3)
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウジグソーブレード 高品質 金属用モノタロウ(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5本)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工用BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
759税込835
1袋(5本)
当日出荷から3日以内出荷
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用モノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5本)
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等
ジグソーブレード 高品質 木工用 モノタロウジグソーブレード 高品質 木工用モノタロウ(9件のレビュー)
589税込648
1パック(5本)
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等被削材木材、合板材、角材、等
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
489税込538
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
電子ジグソー替刃 ハウスビーエム電子ジグソー替刃ハウスビーエム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5枚)
当日出荷
仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)ほか
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全長(mm)100刃厚(mm)1ブレードNo.123X主要切断材料鉄材ピッチ(山数/inch)10~21アズワン品番64-7053-84
ジグソーブレード 兼用シャンク 神東工業ジグソーブレード 兼用シャンク神東工業(9件のレビュー)
379税込417
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状兼用タイプ
ジグソーブレード Bシャンク 神東工業ジグソーブレード Bシャンク神東工業(3件のレビュー)
309税込340
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状Bタイプシャンク
ジグソー 兼用タイプ 神東工業ジグソー 兼用タイプ神東工業(3件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
電子ジグソーブレード Bタイプ H&H電子ジグソーブレード BタイプH&H
229税込252
1パック(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
充電ジグソー純正刃 Panasonic(パナソニック)充電ジグソー純正刃Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1組(5本)
当日出荷
ジグソーブレード 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード河部精密工業(KSK)(6件のレビュー)
449税込494
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
ジグソーブレード 兼用タイプ H&Hジグソーブレード 兼用タイプH&H(6件のレビュー)
459税込505
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
ジグソー刃 マキタジグソー刃マキタ
1,098税込1,208
1組(2枚)
当日出荷
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革有効長(mm)75全長(mm)100適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D品番B-K切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:51インチ当たり山数-
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
989税込1,088
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。全長(mm)100仕様B ゴム皮用切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソー Bシャンク 神東工業ジグソー Bシャンク神東工業(2件のレビュー)
349税込384
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
5,498税込6,048
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。
用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
439税込483
1パック(2枚)
欠品中
ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。
用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。全長(mm)100仕様B アルミ用材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.01インチ当たり山数9
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
289税込318
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。全長(mm)100仕様B木工荒挽用切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)SK(新潟精機)
389税込428
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用 WIZ'Aジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用WIZ'A
309税込340
1個
翌々日出荷
用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
799税込879
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。
用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。材質SKH(ハイス鋼)
ジグソーブレード WIZ'AジグソーブレードWIZ'A
209税込230
1個
翌々日出荷
入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向きWIZ'A
589税込648
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
260税込286
1枚(2枚)
翌日出荷
用途木材(10~50mm)。全長(mm)100山数9シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型河部精密工業(KSK)
449税込494
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード木工用 ボッシュ型河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
269税込296
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に
H&H ジグソー(ボッシュ用)木工 H&HH&H ジグソー(ボッシュ用)木工H&H
529税込582
1個
8日以内出荷
用途木工用適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービ材質SK全長(mm)100刃長(mm)75山数8山切断能力(mm)木材・合板4~55
ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼シルバータイプ直線用入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向きWIZ'A
589税込648
1個
翌々日出荷
高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向きWIZ'A
579税込637
1個
翌々日出荷
仕上向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
ジグソーブレード 2枚入 KSKジグソーブレード 2枚入KSK
459税込505
1パック(2枚)
当日出荷
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
495税込545
1枚(2枚)
翌日出荷
用途釘入木材(5~50mm)。全長(mm)100山数8シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
330税込363
1枚(2枚)
翌日出荷
用途木材(5~50mm)高速切断。全長(mm)100山数6シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
395税込435
1枚(2枚)
翌日出荷
用途木材(5~50mm)仕上切断。全長(mm)100山数6シャンクT入数(本)2
ジグソーブレード(木工用) エスコジグソーブレード(木工用)エスコ
535税込589
1枚(5枚)
翌日出荷
用途合板(5~50mm)。全長(mm)100山数12シャンクT入数(本)5

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

ジグソーブレード