絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
2,582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(30件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
フラップホイール モノタロウフラップホイールモノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ軸付きホイールワイヤーブラシモノタロウ(73件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30
ゴム砥石 モノタロウゴム砥石モノタロウ(106件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
六角軸ワイヤーブラシセット モノタロウ六角軸ワイヤーブラシセットモノタロウ(41件のレビュー)
519税込571
1セット(3個)ほか
当日出荷
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35軸径(Φmm)6.35
六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ六角軸ホイールワイヤーブラシモノタロウ(37件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12六角対辺(mm)6.35全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28
電着ダイヤモンドバー モノタロウ電着ダイヤモンドバーモノタロウ(66件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付モノタロウ(53件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線モノタロウ(31件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)鋼線軸長(mm)33
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(9件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線モノタロウ(28件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウフェルトホイール 砲弾型 軸付モノタロウ(38件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角軸筒型ワイヤーブラシ モノタロウ六角軸筒型ワイヤーブラシモノタロウ(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。毛丈(mm)27外径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35全長(mm)78最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)25線径(Φmm)0.3
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
六角軸ダイヤモンドバー SK11六角軸ダイヤモンドバーSK11(9件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線RELIEF(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
軸付筒型ワイヤーブラシ SK11軸付筒型ワイヤーブラシSK11(11件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式 モノタロウ軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式モノタロウ(21件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。毛丈(mm)27筒径(Φmm)16軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3筒長(mm)23
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線モノタロウ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6.35線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線軸長(mm)33
六角軸ロータリーバー鉄工用 SK11六角軸ロータリーバー鉄工用SK11(10件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000六角対辺(mm)6.35適合材鉄・軽金属
インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)インパクト用ベタディスク シールはがし用ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式モノタロウ(42件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。毛丈(mm)27筒径(Φmm)16軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3筒長(mm)23
クリーニングブラシ セット モノタロウクリーニングブラシ セットモノタロウ(55件のレビュー)
539税込593
1セット(9本)
当日出荷
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
六角軸フェルトホイール インパクト用 モノタロウ六角軸フェルトホイール インパクト用モノタロウ(8件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)30×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(6件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
六角軸軸付砥石 鉄工用 SK11六角軸軸付砥石 鉄工用SK11(7件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
ワイヤースパイラルブラシ SK11ワイヤースパイラルブラシSK11(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(19件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
サビ取りアフロ君 SK11サビ取りアフロ君SK11(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線RELIEF(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬)切断ホイールセットヤナセ(柳瀬)(28件のレビュー)
739税込813
1箱(4本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
六角軸ワイヤーブラシセット E-Value六角軸ワイヤーブラシセットE-Value(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
六角軸 5pc ワイヤーブラシセット 高芝ギムネ製作所六角軸 5pc ワイヤーブラシセット高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
マイクロフラップ(15×20) イチグチマイクロフラップ(15×20)イチグチ(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルS イチグチスコーライトホイルSイチグチ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り) ニシガキ工業軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り)ニシガキ工業(25件のレビュー)
979税込1,077
1パック(2本)
当日出荷
ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合N-820・821・823・842
ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
739税込813
1箱(7本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
軸付研磨