軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
厚さ(mm)13
形状円筒
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質ステン線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥粒RA(ピンク)
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要仕上げ、艶出し、クリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)ナイロン0.2
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質真鍮線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)3
摘要ステンレス、アルミ製品の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具変速式電動マイクログラインダー
線径(Φmm)ステンレス0.1(304)
適合材アルミ
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。
適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
形状ストレート形 (A)
砥材WA
筒径(Φmm)5
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)36
線径(Φmm)0.1
筒長(mm)9
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
毛丈(mm)8
外径(Φmm)5
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)26
線径(Φmm)0.1
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
適合材炭素鋼・合金鋼
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0
被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼
適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
トラスコ品番126-2723
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
粒度(#)60
色青
最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000
軸長(mm)30
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軸径(Φmm)3
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
線径(mm)0.1
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質真鍮線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質鋼線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1袋(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要金属製品の剥離、研削
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)硬鋼線0.1
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。
適合材アルミニウム、プラスチック等
材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
砥材AO#500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
使用工具マイクログラインダー
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)3
適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色ピンク
軸長(mm)35
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金の仕上げ用。
軸径(Φmm)2.34
砥粒シリコンGC
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り
適合材アルミ合金や難削材など
材質アルミナ長繊維
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
軸径(Φmm)3
外径(mm)5
毛丈(mm)20
質量(g)2.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
軸長(mm)29
1
2
3
4
5
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。