絞り込み
ブランド
  • エスコ(22)
  • DREMEL(ドレメル)(7)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • サンフレックス(1)
  • 東京オートマック(1)
  • LESSMANN(1)
軸径(Φmm)
  • 3.2
  • 1.5(4)
  • 1.6(18)
  • 1.8(8)
  • 2(8)
  • 2.3(13)
  • 2.34(420)
  • 2.35(152)
  • 2.4(10)
  • 3(2,164)
  • 4(14)
  • 5(15)
  • 6(2,208)
  • 6.3(13)
  • 6.35(156)
  • 8(38)
  • 10(16)
  • 12(7)
  • 16(9)
  • 25(9)
適合材
  • アルミ(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • 銅・真鍮(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディングバンド(軸付) DREMEL(ドレメル)サンディングバンド(軸付)DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ サンフレックスレザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリサンフレックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ適正回転数(min-1)5000~10000
超硬カッター DREMEL(ドレメル)超硬カッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
ダイヤモンドホイールポイント DREMEL(ドレメル)ダイヤモンドホイールポイントDREMEL(ドレメル)
949税込1,044
1本
当日出荷
木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質ダイヤモンド粒子軸径(Φmm)3.2
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
当日出荷
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
フェザーゴム砥石 10枚入 NSK(ナカニシ)フェザーゴム砥石 10枚入NSK(ナカニシ)
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
エングレービングカッター DREMEL(ドレメル)エングレービングカッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2個)
当日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
エンド型軸付ブラシ (スチール製) エスコエンド型軸付ブラシ (スチール製)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)11.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000線径(Φmm)0.13外径(mm)6.4
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,060税込1,166
1パック(2本)
翌日出荷
プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート) エスコ[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート)エスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。軸径(Φmm)3.2刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1入数(本)1
3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) エスコ3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)エスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
用途金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに材質カーボンスチール軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.10最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
フェザーゴム砥石 NSK(ナカニシ)フェザーゴム砥石NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANNマイクロブラシ 砥粒入ナイロンLESSMANN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
フラップホイール DREMEL(ドレメル)フラップホイールDREMEL(ドレメル)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。
用途研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材アルミ
軸付ブラシ (平型・スチール製) エスコ軸付ブラシ (平型・スチール製)エスコ
365税込402
1本
翌日出荷
材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16線径(mm)0.13
カップ型軸付ブラシ (真鍮製) エスコカップ型軸付ブラシ (真鍮製)エスコ
290税込319
1本
翌日出荷
材質真鍮軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)6.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
530税込583
1本
翌日出荷
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
研磨リング付アーバー エスコ研磨リング付アーバーエスコ
615税込677
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)12.95最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)13.0
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
6,340税込6,974
1本
翌日出荷
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
5,810税込6,391
1本
翌日出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])25000
軸付フラップホイール エスコ軸付フラップホイールエスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6
軸付フラップホイール エスコ軸付フラップホイールエスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2粒度#120高さ(mm)4.8軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)30
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
790税込869
1パック(2本)
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)1.01最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)4.8
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.55最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,140税込1,254
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー エスコ(ワンタッチ式)研磨リング付アーバーエスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)13.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)12.7
13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) エスコ13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)エスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮軸径(Φmm)3.2幅(mm)6直径(Φmm)13.0線径(Φmm)0.13最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本) エスコ19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)エスコ
1,500税込1,650
1本
8日以内出荷
銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮軸径(Φmm)3.2幅(mm)2直径(Φmm)19.0線径(Φmm)0.13最大回転数(min-1[r.p.m])15000アズワン品番64-2271-51入数2本入り
3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) エスコ3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)エスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、銅などの仕上げ・バリ取りに材質ステンレス軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.07最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
チップホルダー NSK(ナカニシ)チップホルダーNSK(ナカニシ)
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
シーナス専用のチップホルダーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 0257
精密切削用カッター 東京オートマック精密切削用カッター東京オートマック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タングステンカッター 矢型 PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 矢型PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
タングステンカッター 卵型 PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 卵型PROXXON(プロクソン)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
タングステンカッター 筒型 PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 筒型PROXXON(プロクソン)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
軸付研磨