絞り込み
軸径(Φmm)
- 3.2
- 0.6(2)
- 1.2(3)
- 1.5(4)
- 1.6(4)
- 2(5)
- 2.3(13)
- 2.34(103)
- 2.35(10)
- 3(414)
- 4(4)
- 6(417)
- 6.35(74)
- 6.4(4)
- 8(5)
- 10(6)
- 13(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(9)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3.2(2)
- 6.4(1)
- 13(1)
- 16(2)
ブランド
- エスコ(7)
- LESSMANN(1)
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。

カップ型軸付ブラシ (真鍮製)
エスコ¥290~税込¥319~1本翌日出荷材質真鍮軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)6.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16
軸付ブラシ (平型・スチール製)
エスコ¥365税込¥4021本翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16線径(mm)0.13
エンド型軸付ブラシ (スチール製)
エスコ¥390税込¥4291本翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)11.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000線径(Φmm)0.13外径(mm)6.4
軸付ブラシ
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷プラスチックやスチールなどの材料の平らな表面、または溝の汚れ落とし用。軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)13線径(mm)0.13
研磨リング付アーバー
エスコ¥530税込¥5831本翌日出荷硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)6.0最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)6.4
軸付ブラシ
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(2本)翌日出荷溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷用途ステンレス、アルミ、銅などの仕上げ・バリ取りに材質ステンレス軸径(Φmm)3.2幅(mm)7直径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.07最大回転数(min-1[r.p.m])15000入数2本入り
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
LESSMANN¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン













![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)