絞り込み
軸径(Φmm)
  • 3.2
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 1.8(8)
  • 2.34(121)
  • 2.35(34)
  • 2.36(1)
  • 2.37(1)
  • 2.38(1)
  • 2.4(1)
  • 3(673)
  • 4(3)
  • 6(660)
  • 6.35(22)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 軸なし(2)
形状
形状
傘型(1)
形状
円筒型(1)
形状
平型(1)
外径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 4.8(2)
  • 9.5(1)
  • 13(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 19.8(1)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
  • 32(1)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 280(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(8)
1.8(8)
2.34(121)
2.35(34)
3(673)
3.2
4(3)
6(660)
6.35(22)
軸なし(2)
  • サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)

    サンディング/グラインディングセット

    DREMEL(ドレメル)
    3,998税込4,398
    1セット(31個)
    当日出荷
    サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
    用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェザーゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    フェザーゴム砥石

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • フェザーゴム砥石 10枚入 NSK(ナカニシ)

    フェザーゴム砥石 10枚入

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1セット(10本)
    当日出荷
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    790税込869
    1パック(2本)
    翌日出荷
    バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
    軸径(Φmm)3.2幅(mm)1.01最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)4.8
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
    軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.55最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
  • 軸付砥石 エスコ

    軸付砥石

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
    軸径(Φmm)3.2幅(mm)3.0最大回転数(min-1[r.p.m])25000直径(mm)3.2
軸付砥石