軸付研磨 :「タングステン」の検索結果

関連キーワード
224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。 軸径(Φmm)3.2 刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1 入数(本)1
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

エスコ超硬バー
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ) アズワン品番65-9288-95
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷

刃径×刃長×全長(mm)2.3×10.0×40
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 ケース寸法(mm)70×30×75(H) 刃径×刃長×全長(mm)12×25×70、12×25×70、12×10.8×55、12×25×70、12×22×70
1組
28,300 税込31,130
8日以内出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)40 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×30×70 アズワン品番64-7935-18
1本
9,110 税込10,021
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)6×19×50
1本
3,600 税込3,960
翌日出荷

1本
6,760 税込7,436
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)10×19×65
1本
4,450 税込4,895
翌日出荷

1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:6×4.7×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ボール型 アズワン品番65-9288-24
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×36×81mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●砲弾型 アズワン品番65-9288-48
1本
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
1本
3,880 税込4,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×29×74mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型 アズワン品番65-9288-58
1本
9,270 税込10,197
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:10×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型 アズワン品番65-9289-09
1本
6,930 税込7,623
翌々日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型 アズワン品番65-9288-97
1本
5,430 税込5,973
翌日出荷

適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)10×9.0×53
1本
3,670 税込4,037
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)6×5.4×50
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)8×13×58
1本
4,330 税込4,763
翌日出荷

適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)12×25×70
1本
6,320 税込6,952
翌日出荷

適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)12×25×70
1本
6,440 税込7,084
翌日出荷

適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷

適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
1本
3,670 税込4,037
翌日出荷

適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)12×25×70
1本
7,020 税込7,722
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)12×30×75
1本
6,850 税込7,535
翌日出荷

適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)12×25×70
1本
6,850 税込7,535
翌日出荷

適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
4,040 税込4,444
翌日出荷

適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
3,880 税込4,268
翌日出荷

材質タングステンカーバイト 軸径(Φmm)2.35 刃径×刃長×全長(mm)2.3×2.3×45
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

刃径×刃長×全長(mm)6.0×15.0 ×45
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

刃径×刃長×全長(mm)12×25×70(4種)、12×30×75
1組
38,500 税込42,350
翌日出荷

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
1本
4,690 税込5,159
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)3×2.7×38
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 適合材ステンレス 刃径×刃長×全長(mm)3×13×38
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷