軸付研磨 :「研磨ブラシ」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。 軸径(Φmm)6 幅(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 軸長(mm)40 使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー 外径(mm)50
1箱(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。 トラスコ品番855-0556 材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト ブラック 質量(g)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 軸長(mm)40 使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6 仕上がり相当番手120相当 2018年トラスコ掲載ページ5 1057
1セット(5個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)3 摘要ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具変速式電動マイクログラインダー 線径(Φmm)ステンレス0.1(304) 適合材アルミ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)10
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック 軸径(Φmm)6 砥材酸化アルミナセラミック 枚数装着:5枚
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)