軸付研磨 :「羊毛」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
先端径(Φmm)30×10
羊毛ソフトタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状円筒型
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
羊毛ソフトタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状球型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
先端径(Φmm)20
1パック
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状球型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
先端径(Φmm)20
1パック
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状砲弾型
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状円筒型
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途深穴加工専用
材質(フェルト)羊毛
形状円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
硬さソフト
入数5
羊毛ハードタイプ/球型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
硬さハード
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
先端径(Φmm)30×10
羊毛ソフトタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)6
形状砲弾型
硬さソフト
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途深穴加工専用
材質(フェルト)羊毛
形状円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
硬さハード
入数5
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ソフト
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。
2018年トラスコ掲載ページ5 1075
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)4
仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3943
材質羊毛フェルト
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)4
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。