軸付研磨 :「薄刃」の検索結果
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
10mm軸のバイメタルホールソーです。鉄(3.2mm以下)塩ビ、木工、プラスチックの穴あけができます。薄刃タイプの刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
用途鉄板3.2mm以下の38mm穴あけ用ホールソー。
材質刃先:コバルトハイス、センタードリル:ハイス鋼
シャンク径(mm)10
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。