軸付研磨 :「mat」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。
用途バリ取り、カッターマークの除去。 粒度1200 軸径(Φmm)3 外径(mm)5 毛丈(mm)20 トラスコ品番835-6043 材質アルミナ長繊維 質量(g)2.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 軸長(mm)29 2018年トラスコ掲載ページ5 1383
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング