「ねじの呼び」から絞り込む
Rc(PT) 1/8(8)
Rc(PT) 1/4(8)
Rc(PT) 3/8(8)
Rc(PT) 1/2(8)
Rc(PT) 5/8(4)
Rc(PT) 3/4(7)
Rc(PT) 7/8(4)
Rc(PT) 1(7)
Rc(PT) 1-1/4(2)
Rc(PT) 1-1/2(2)
ねじの呼びをもっと見る
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
材質合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)13
ねじピッチ-
ねじの種類PT
外径(Φmm)38
二面幅(mm)-
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。