スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

北川用 生爪
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
ピッチ1.5
材質S50C
パワーチャック用ソフトジョー。
SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
材質ポリアセタール(POM)
修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
ピッチ1.5
材質S50C
形状A
寸法FM16
1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
材質S50C
長さ(mm)75
幅(mm)60
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06
適合メーカー北川鉄工所
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-6548-10
メーカー商品コード837-7590
適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)12
寸法F(mm)M16
寸法T1(mm)304
寸法T2(mm)30
寸法T3(mm)30
寸法T4(mm)21
寸法T5(mm)4
寸法T6(mm)30
寸法T7(mm)22
1箱(3個)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5
寸法T3(mm)40
寸法T5(mm)6
寸法F(mm)M12
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
寸法F(mm)M10
寸法T1(mm)165
寸法T2(mm)20
寸法T3(mm)36
寸法T4(mm)12
寸法T5(mm)6
寸法T6(mm)20
寸法T7(mm)15
1箱(3個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。
比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。
軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。
軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。
鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
材質アルミ合金(A6061 T6)
硬度HRB50
内径(mm)25
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6)
硬度HRB50
1
2
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。