スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ) 関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ギガ・セレクションP-HO/B-200/N樹脂
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質ポリアセタール(POM)
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
1組(3個)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1セット(3個)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50C ピッチ(mm)1.5
1セット(3個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギガ・セレクションHJ硬爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質SNCM21 硬度HRB58~60
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションN
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
18,900 税込20,790
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギガ・セレクションB-200/B-200小径
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C 形状A 寸法FM16
1セット(3個)
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。 材質S50C 長さ(mm)75 幅(mm)60 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)6 適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06 適合メーカー北川鉄工所
1セット(3個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。
ピッチセレーション:1.5×60°
1セット(3個)
9,498 税込10,448
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個)
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
タイプ内爪・外爪兼用
1セット(3個)
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個)
86,980 税込95,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-6548-10 メーカー商品コード837-7590 適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
1セット(3個)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
1セット(3個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AL-TKR-12K 北川用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)12 寸法F(mm)M16 寸法T1(mm)304 寸法T2(mm)30 寸法T3(mm)30 寸法T4(mm)21 寸法T5(mm)4 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)22
1箱(3個)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5 寸法T3(mm)40 寸法T5(mm)6 寸法F(mm)M12
1箱(3個)
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AL-TKR-06 北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR THECUT 動画あり
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)6 寸法F(mm)M10 寸法T1(mm)165 寸法T2(mm)20 寸法T3(mm)36 寸法T4(mm)12 寸法T5(mm)6 寸法T6(mm)20 寸法T7(mm)15
1箱(3個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ピッチ(mm)セレーション:1.5 寸法E(mm)6 寸法G(mm)32 図面番号2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピッチ(mm)セレーション:1.5 寸法J(mm)2 寸法M(mm)5 図面番号6
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピッチ(mm)セレーション:1.5 図面番号2
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 動画あり
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(3個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチセレーションピッチ 1.5mm×60° 材質S-50C
1セット(3個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギガ・セレクションH/NR 日立用
ピッチ(mm)(セレーション)1.5 材質S45C 爪形状山取有
1組
4,398 税込4,838
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギガ・セレクションM幅広爪 松本 日立用
ピッチ(mm)(セレーション)1.5 材質S45C 爪形状山取有 寸法G(mm)25
1組
7,698 税込8,468
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギガ・セレクションM 松本 日立用
松本機械工業用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO22M/H27MA(HO37M)
材質S45C
1組
3,598 税込3,958
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO7MA
材質S45C 爪形状山取無
1組
3,998 税込4,398
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ)
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50 内径(mm)25
1組
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1組(3個)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミ
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50
1組ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)