スクロールチャック :「m23 1.5」の検索結果

スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北川 油圧・エアーチャック用
仕様●A(mm):55●B(mm):23●H(mm):25●D(mm):10●E(mm):4●F(mm):28●G(mm):14●M(mm):M8●I(mm):13●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2 アズワン品番65-9558-28
1個
8,288 税込9,117
5日以内出荷