絞り込み
最大口開き(mm)
  • 70
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(16)
  • 62(6)
  • 65(9)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(6)
  • 120(8)
  • 125(12)
  • 150(13)
  • 152(8)
  • 160(8)
  • 175(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミスターマイスター(3)
  • SSPOWER(2)
  • TRUSCO(1)
  • Strong Tool(1)
  • NEOTEC(榮製機)(1)
  • ファーステック(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミバイス SSPOWER

    アルミバイス

    SSPOWER(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
    仕様クイックレバー付材質アルミ製
  • ヤンキーバイス はくでん

    ヤンキーバイス

    はくでん
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。
    用途締付け固定材質クロム・マンガン・チタン合金鋼
  • クロスバイス モノタロウ

    クロスバイス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    前後左右に交差させることができるバイスです。
    用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用
  • ドリルプレスバイス SSPOWER

    ドリルプレスバイス

    SSPOWER(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
    用途締付固定に
  • 鋳鉄製マシンバイス Strong Tool

    鋳鉄製マシンバイス

    Strong Tool
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
    用途各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です仕様箱入り材質鋳鉄口深(mm)25
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • LittleMilling-1用アングルバイス ミスターマイスター

    LittleMilling-1用アングルバイス

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
    用途材料の固定寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6口幅(mm)70口開き(mm)50アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ) ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)

    ミスターマイスター
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
  • FT-WAV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WAV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
  • 精密二次元マシンバイス TRUSCO

    精密二次元マシンバイス

    TRUSCO
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    当日出荷
    バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
    セット内容六角レンチ全長(mm)182材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
  • 高精度横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    高精度横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
バイス