絞り込み
最大口開き(mm)
- 224(1)
ブランド
- 津田駒工業
- モノタロウ(4)
- ナベヤ(108)
- VERTEX(バーテックス)(77)
- ジェラルディ(44)
- TRUSCO(43)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
- 北川鉄工所(24)
- エスコ(19)
- ギガ・セレクション(19)
- RS PRO(15)
- BAHCO(バーコ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- 共立(8)
- ミスターマイスター(8)
- ファーステック(8)
- ブロッカース・ホイヤー社(6)
- ニューストロング販売(4)
- SSPOWER(4)
- ブランドをもっと見る

メカ増力マシンバイス
津田駒工業¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷幅(mm)【ガイドブロック】18h7【口金】125質量(kg)34高さ(mm)【口金】50取付高(mm)【ワーク取付面】95最大開き(mm)【口金】220~224締付け能力最大3t縦(mm)502最大締付力(kN)30
メカ増力マシンバイス(Vis)
津田駒工業¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ質量(kg)22寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224寸法A(mm)本体総長さ:475寸法S(mm)口金幅:100寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75寸法J(mm)口金高さ:45最大締付力(kN)20(2t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
メカ増力マシンバイス(Vi)
津田駒工業¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷から6日以内出荷メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7最大締付力(kN)45(4.5t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
油圧マシンバイス
津田駒工業¥329,800~税込¥362,780~1台翌日出荷から3日以内出荷広大な開口幅と抜群の操作性。_x000D_。優れたワークの締付精度。_x000D_。摺動部の全面焼入、研磨。_x000D_。簡単に手動・油圧の切替可能。_x000D_。バイスのソリを極小に抑える第3のクランプボルト穴。_x000D_。油受け全周取り付け(油汚れ防止)。_x000D_。3段ステージで小物から大物まで対応。_x000D_。オプション:回転台、ワークストッパー、沈み口金(移動側専用)、二口ハンドル。
メカ増力マシンバイス
津田駒工業¥359,800~税込¥395,780~1台翌日出荷ワンタッチで取りはずせるフロントカバー。_x000D_。口金ボルト用キャップで切粉をガード。_x000D_。切粉対策のテレスコカバー。_x000D_。締付力ワンタッチ切り替え。_x000D_。マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置。_x000D_。口金上面のタップ穴で治具取付けが簡単。_x000D_。メカ増力と手締めの切り替えが可能。_x000D_。工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能。_x000D_。締付力の調整は、アジャストリングを手で前後させるだけで簡単に行えます。_x000D_。ツダコマならではの、圧倒的な高剛性・高精度。_x000D_。ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構。_x000D_。強固なスチール製フレーム。焼入れスチールフレーム(材質S45C・硬度HRC55以上)の採用により、締付時の反りを最小限にします。_x000D_。マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ。_x000D_。オプション:ワークストッパー、生口金、ラチェットハンドル、エキステンションバー、セットプレート(共締め用)×2台。
メカ増力マシンバイス
津田駒工業¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷ワンタッチで取りはずせるフロントカバー。_x000D_。口金ボルト用キャップで切粉をガード。_x000D_。切粉対策のテレスコカバー。_x000D_。締付力ワンタッチ切り替え。_x000D_。マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置。_x000D_。口金上面のタップ穴で治具取付けが簡単。_x000D_。メカ増力と手締めの切り替えが可能。_x000D_。工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能。_x000D_。締付力の調整は、アジャストリングを手で前後させるだけで簡単に行えます。_x000D_。ツダコマならではの、圧倒的な高剛性・高精度。_x000D_。ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構。_x000D_。強固なスチール製フレーム。焼入れスチールフレーム(材質FCD700・硬度HRC55以上)の採用により、締付時の反りを最小限にします。_x000D_。マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ。_x000D_。オプション:ワークストッパー、生口金、ラチェットハンドル、エキステンションバー、セットプレート(共締め用)×2台。
メカ増力マシンバイス
津田駒工業¥289,800~税込¥318,780~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷ワンタッチで取りはずせるフロントカバー。_x000D_。口金ボルト用キャップで切粉をガード。_x000D_。切粉対策のテレスコカバー。_x000D_。締付力ワンタッチ切り替え。_x000D_。マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置。_x000D_。口金上面のタップ穴で治具取付けが簡単。_x000D_。メカ増力と手締めの切り替えが可能。_x000D_。工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能。_x000D_。締付力の調整は、アジャストリングを手で前後させるだけで簡単に行えます。_x000D_。ツダコマならではの、圧倒的な高剛性・高精度。_x000D_。ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構。_x000D_。強固なスチール製フレーム。焼入れスチールフレーム(材質S45C・硬度HRC55以上)の採用により、締付時の反りを最小限にします。_x000D_。マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ。_x000D_。オプション:ワークストッパー、生口金、ラチェットハンドル、エキステンションバー、セットプレート(共締め用)×2台。
マシンバイス
津田駒工業¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から3日以内出荷金型から一般部品加工まで幅広く対応する。_x000D_。使いやすさを極めたスタンダードモデル。_x000D_。オプション:ワークストッパー、L型ハンドル。
ファインマシンバイス
津田駒工業¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷多彩な口金レイアウト。_x000D_。広範なワークに対応する実力モデル。_x000D_。高剛性と耐久性:バイス本体にはダクタイル鋳鉄(FCD700)を採用し、高剛性設計と摺動面の全面焼入によって重切削に耐えます。_x000D_。口金倒れを防止する新バックアップ機構。ワークの傾き、締付け方向への移動が極小になり、高い締付け精度が得られます。_x000D_。浮上りを防止する半球セグメントを採用。スライドブロックの浮上りを解消しました。_x000D_。口金の位置変更が可能。両口金を、スライドブロック後部やフレーム前後に移しかえれば、幅広や薄板の加工ができます。_x000D_。位置決め用タップ穴:バイスの左右どちら側にも、ワークストッパー、エッジロケーターを取り付けることができます。_x000D_。広いワーク設置面積。_x000D_。切粉はけが容易:ワーク取付面が中溝抜けのないフラット面ですから、小物ワークの落ち込みがなく、切粉はけが容易です。_x000D_。オプション:ワークストッパー。