絞り込み
最大口開き(mm)
- 65(1)
- 175(1)
ブランド
- エスコ
- ナベヤ(106)
- TRUSCO(43)
- ジェラルディ(43)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(37)
- 北川鉄工所(24)
- VERTEX(バーテックス)(21)
- ギガ・セレクション(13)
- BAHCO(バーコ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- ミスターマイスター(8)
- 津田駒工業(7)
- ブロッカース・ホイヤー社(6)
- SSPOWER(4)
- ツダコマテクノサポート(4)
- はくでん(4)
- 共立(3)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る

マルチバイス
エスコ¥8,710税込¥9,5811台翌日出荷360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
ユニバーサル超精密バイス
エスコ¥50,600~税込¥55,660~1個翌日出荷回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
ドリルプレスバイス
エスコ¥12,100~税込¥13,310~1個翌日出荷薄型・コンパクトなバイスはドリルスタンド、ベンチとの使用に適しています。金属のドリルやボール盤、木工用に。★3パターンの取り付け方ができます。
ドリルセット(HSS)
エスコ¥28,800税込¥31,6801セット翌日出荷先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0











![[EA589XB-300用]替ゴムプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091426-190802-02.jpg)