長期間の精度保持が可能です。
総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2
直角度(±mm以内)0.005/100mm
硬度HRC56~58
平行度(±mm以内)0.005/100mm
超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。
材質SK-2
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)
直角度(±mm以内)0.005/100mm
硬度HRC56~58
平行度(±mm以内)0.005/100mm
並列使用が可能です。
横向きにも使用可能です。
浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。
セット内容ハンドル
材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)
直角度(mm)0.04/100
平行度(mm)0.01/100
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。