絞り込み
ブランド
  • ニコテック(3)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
全長(mm)
  • 3885(1)
  • 4115(3)
  • 4120(2)
  • 4570(3)
  • 4880(1)
  • 5090(1)
幅(mm)
  • 27(1)
  • 34(6)
厚さ(mm)
  • 1.07
  • 0.3(1)
  • 0.35(2)
  • 0.36(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(41)
  • 0.6(2)
  • 0.635(4)
  • 0.64(27)
  • 0.65(52)
  • 0.82(2)
  • 0.9(51)
  • 0.95(5)
  • 1.06(1)
  • 1.1(19)
  • 1.27(4)
  • 1.3(34)
  • 1.6(9)
  • 35(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
24,980税込27,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)NACHI(不二越)
49,980税込54,978
1箱(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)34厚さ(mm)1.07材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)RXプラスバンドソーLENOX(レノックス)
55,980税込61,578
1セット(5個)
翌日出荷から9日以内出荷
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
超硬バンドソー LENOX(レノックス)超硬バンドソーLENOX(レノックス)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
厚さ(mm)1.07幅(mm)27
バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス)ニコテック
129,800税込142,780
1箱(10本)
4日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード β21(エンドレス)ニコテック
139,800税込153,780
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード BULL(エンドレス)ニコテック
119,800税込131,780
1箱(10本)
4日以内出荷
それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー