絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.95(4)
  • 8.96(4)
  • 8.97(4)
  • 8.98(4)
  • 8.99(4)
  • 9(10)
  • 9.01(5)
  • 9.02(5)
  • 9.03(5)
  • 9.04(5)
  • 9.05(5)
  • 9.06(5)
  • 9.07(5)
  • 9.08(5)
  • 9.09(5)
  • 9.1(6)
  • 9.11(5)
  • 9.2(6)
  • 9.3(6)
  • 9.5(6)
刃形状
  • ストレート(18)
  • スパイラル(6)
シャンク
  • ストレートシャンク(20)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(5)
刃長(mm)
  • 65
  • 20(20)
  • 25(20)
  • 30(27)
  • 35(21)
  • 40(42)
  • 45(33)
  • 50(39)
  • 55(27)
  • 60(39)
  • 70(26)
  • 75(25)
  • 80(26)
  • 85(25)
  • 90(18)
  • 95(19)
  • 100(22)
  • 105(19)
  • 120(18)
  • 150(21)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 125(22)
  • 130(1)
  • 210(1)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 270(1)
100・120・125・130・210・260・265・270
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(13)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(8)
  • 岡崎精工(6)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • アサヒ工具(1)
  • 三洋工具(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・エスコ・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
9(10)
9.06(5)
9.07(5)
9.08(5)
9.09(5)
9.1(6)
9.11(5)
9.2(6)
9.3(6)
9.5(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
3,998税込4,398
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR9 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR9EIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR8EIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
9.5x125mm ハンドリーマー エスコ9.5x125mm ハンドリーマーエスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)9.5材質コバルトハイス刃長(mm)65全長(mm)125シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-18刃数4
9.0x125mm ハンドリーマー エスコ9.0x125mm ハンドリーマーエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)9材質コバルトハイス刃長(mm)65全長(mm)125シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-17刃数4
ハンドリーマー(スパイラル刃) 9-9.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 9-9.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル(左ねじれ)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から103日以内出荷
シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマ