絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • 岡崎精工(4)
  • 大洋ツール(3)
  • 三洋工具(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 3(13)
  • 3.3(13)
  • 3.5(11)
  • 3.8(14)
  • 4.5(18)
  • 6(18)
  • 6.5(18)
  • 7(27)
  • 7.5(17)
  • 8(30)
  • 9(28)
  • 10(30)
  • 10.01(13)
  • 10.5(26)
  • 11(28)
  • 11.5(18)
  • 12(30)
  • 13(26)
  • 13.5(16)
  • 14(18)
刃形状
  • ストレート(10)
  • スパイラル(5)
シャンク
  • ストレートシャンク(10)
  • テーパシャンク(2)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(13)
  • 超硬合金(4)
刃長(mm)
  • 4.33(1)
  • 7.5(1)
  • 10.71(1)
  • 12.5(1)
  • 12.99(1)
  • 18.13(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 95(12)
  • 180(1)
  • 200(2)
4.33・7.5・10.71・12.5・12.99・18.13・30・50・60・65・95・180・200
全長(mm)
  • 47.71(1)
  • 49.5(1)
  • 57.13(1)
  • 130(1)
  • 185(13)
  • 205(2)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(2)
47.71・49.5・57.13・130・185・205・250・280・300
コーティング
  • ノンコート(7)
ノンコート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7(27)
8(30)
9(28)
10(30)
10.5(26)
11(28)
11.5(18)
12(30)
13(26)
14(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
8,198税込9,018
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ロングハンドリーマ TRUSCOロングハンドリーマTRUSCO
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
16.0x185mm ハンドリーマー エスコ16.0x185mm ハンドリーマーエスコ
9,250税込10,175
1個
当日出荷
刃径(Φmm)16材質コバルトハイス刃長(mm)95全長(mm)185シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-31刃数4
ソリッド センターリーマー 三洋工具ソリッド センターリーマー三洋工具
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
リーマ HS S柄 HR16 大洋ツールリーマ HS S柄 HR16大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンドリーマー(スパイラル刃) 16-16.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 16-16.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
64日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR16 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR16EIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマ