ハンドリーマ :「止まり穴用」の検索結果

ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(1)
10.01(1)
10.02(1)
10.03(1)
10.04(1)
10.05(1)
10.1(1)
10.2(1)
10.3(1)
10.4(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工 材質超微粒子 刃数3枚刃 刃形右ネジレ30° シャンク径公差h6 食付角(°)30 外径公差0/+0.005
1本
9,290 税込10,219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)