絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
110・120・130・140・150・160・170・180・190・210・220・225・230・240・250・270・280・290・300・330・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- EIKO(栄工舎)(40)
- グーリング(21)
- 岡崎精工(20)
- 大洋ツール(19)
- エス・ケーシンカイ(6)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- 新開工具(4)
- アサヒ工具(3)
- サンドビック(2)
- ミエラセン(2)
- エスコ(1)
- ニューストロング販売(1)
- ノーブランド(1)
EIKO(栄工舎)・グーリング・岡崎精工・大洋ツール・エス・ケーシンカイ・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ニチアロイ(日本超硬)・新開工具・アサヒ工具・サンドビック・ミエラセン・エスコ・ニューストロング販売・ノーブランド
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式シャンクスルー
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥59,980~税込¥65,978~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式内部給油
ロングマシンリーマ
アサヒ工具¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番233-7527材質HSS-E刃数4全長(mm)57タイプレギュラ刃長(mm)14刃径公差(mm)+0.004/0シャンク径(mm)2.5刃径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用半月ドリル(ロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)用途樹脂材質K10首下長(mm)100コーティングノンコート
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ソリッドボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷直刃のため成形・再研が容易。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR
大洋ツール¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)左40
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングマシンリーマー LMR
大洋ツール¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマS柄
新開工具¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマMT柄
新開工具¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄
新開工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストロングリーマー (H7用)
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。用途不当分割でビビり防止に。トラスコ品番837-6145RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
16.0x215mm/MT-2 マシンリーマー
エスコ¥8,850税込¥9,7351個翌日出荷エスコ品番EA827HV-14材質コバルトハイス刃数8全長(mm)215刃長(mm)85刃形ストレート刃径(Φmm)16シャンクテーパシャンク