絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
110・120・130・140・150・160・170・180・190・210・220・225・230・240・250・270・280・290・300・330・全長(mm)をもっと見る
コーティング
DLCコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
EIKO(栄工舎)・グーリング・岡崎精工・大洋ツール・エス・ケーシンカイ・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ニチアロイ(日本超硬)・新開工具・アサヒ工具・サンドビック・ミエラセン・エスコ・ニューストロング販売・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(52)
6(53)
7(45)
8(52)
9(44)
10(54)
11(43)
12(48)
14(41)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツール

    マシン用テーパーピンリーマー TPRT

    大洋ツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    刃数6シャンク径(Φmm)MT1刃径公差m5
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンリーマ レギュラ グーリング

    マシンリーマ レギュラ

    グーリング
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SUR

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃マシンリーマ

    岡崎精工
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷
    ねじれ角(°)8食付角(°)45
  • マシンリーマ ノーブランド

    マシンリーマ

    ノーブランド
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
  • リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR1

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
  • スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
    刃径50刃長180全長385材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数12刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク柄径(Φ)MT5
  • アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000                    8561 グーリング

    アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000 8561

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    9日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。トラスコ品番233-2855材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理carboコート首下長(mm)85給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリング

    アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。トラスコ品番233-2623材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理carboコート首下長(mm)85給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリング

    マシンリーマ ショート/スタブ用

    グーリング
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    81,980税込90,178
    1本
    20日以内出荷
    超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    86,980税込95,678
    1本
    4日以内出荷
    超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    81,980税込90,178
    1本
    20日以内出荷
    超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
  • 高速加工用リーマ レギュラ グーリング

    高速加工用リーマ レギュラ

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
    用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
  • 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

    グーリング
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
マシンリーマ