ローレット加工とは、棒状の金属素材の表面に、滑り止め加工を施す加工方法です。トルクレンチの握り部の表面に施された加工を言います。加工対象素材を旋盤のチャックに取り付けて回転させ、ローレットホルダーを取り付け、ローレット駒を素材に押し付けることで、ローレット駒の型が、素材に転写加工。大量生産では、転造の方法でローレット加工する場合もあります。滑り止め目的以外に、加飾目的で行われるローレット加工も可能です。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール転造ローレット駒(アヤ目)スーパーツール
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
転造ローレット駒(平目) スーパーツール転造ローレット駒(平目)スーパーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
スパイラルカッター(CC02用) 日本オートマチックマシン(JAM)スパイラルカッター(CC02用)日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
ローレットホルダー スーパーツールローレットホルダースーパーツール(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。 転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)20加工径(mm)10~250適合機種旋盤タイプアヤ目用
ローレット駒(小径アヤ目用) スーパーツールローレット駒(小径アヤ目用)スーパーツール(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5適合ホルダKH2CA10R・12R
転造ローレット駒 スーパーツール転造ローレット駒スーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から8日以内出荷
じん性と耐摩性に優れています。
種別アヤ目
110mm ローレットホルダー(平目用) エスコ110mm ローレットホルダー(平目用)エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA591RA
転造ローレット駒 KNSRL22用ピン スーパーツール転造ローレット駒 KNSRL22用ピンスーパーツール
789税込868
1本
当日出荷
適合KNSRL22用
125mm ローレットホルダー(鹿の子目用) エスコ125mm ローレットホルダー(鹿の子目用)エスコ(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1個
当日出荷
エスコ品番EA591RB
ローレット駒(小径平目用) スーパーツールローレット駒(小径平目用)スーパーツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
用途切削小径加工用平目駒。種別平目外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5適合ホルダKH1CA10R・12R
切削ローレットホルダー(平目用) スーパーツール切削ローレットホルダー(平目用)スーパーツール
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌日出荷
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R適合機種旋盤
切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール切削ローレット駒 アヤ目用スーパーツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4穴径(mm)6幅(mm)5適合ホルダKH2CN20N・25N質量(g)20種別アヤ目
スパイラルカッター(UC2用) 日本オートマチックマシン(JAM)スパイラルカッター(UC2用)日本オートマチックマシン(JAM)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用) THECUT超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)THECUT
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
ローレット駒 スーパーツールローレット駒スーパーツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
切れ味がよく、長持ちします。
種別平目外径(mm)21.5穴径(mm)6幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH1CN20N・25N
転造ローレット駒 平目用 スーパーツール転造ローレット駒 平目用スーパーツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
じん性と耐摩性に優れています。
種別平目
ローレットホルダー スーパーツールローレットホルダースーパーツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
幅(mm)20高さ(mm)20全長(mm)147加工径(mm)10~250適合機種旋盤寸法(幅W×高さH)(mm)20×20
ローレット (平目) エスコローレット (平目)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
仕様平目材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)厚さ(mm)6.4質量(g)13ピッチ0.7モジュール0.23山数円周:84番手No.36外径(mm)19穴径(mm)4.8
転造用ローレット駒 MR転造用ローレット駒MR
989税込1,088
1個
翌々日出荷
塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。
用途材質厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.05
ローレットホルダー(平目用) エスコローレットホルダー(平目用)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質は特殊合金鋼。平目用ホルダー。ローレット(中目)、ローレット取付用ピン付。ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工能力(mm)10~250
切削ローレットホルダー(アヤ目用) スーパーツール切削ローレットホルダー(アヤ目用)スーパーツール(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115.5適合(ローレット駒)KNCD0903~0910適合機種旋盤
切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール切削ローレット駒 アヤ目用スーパーツール
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切れ味がよく、長持ちします。
種別アヤ目幅(mm)5質量(g)15適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
ローレットホルダー スーパーツールローレットホルダースーパーツール
78,980税込86,878
1個
当日出荷
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤
ローレットホルダー スーパーツールローレットホルダースーパーツール
64,980税込71,478
1個
翌日出荷
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)146加工径(mm)3~250適合KNCF2105R~2120R適合機種旋盤
転造ローレット駒E型(キワ加工用)平目 スーパーツール転造ローレット駒E型(キワ加工用)平目スーパーツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
種別平目質量(g)23
転造ローレット駒E型(キワ加工用)アヤ目 スーパーツール転造ローレット駒E型(キワ加工用)アヤ目スーパーツール
9,898税込10,888
1組
当日出荷から8日以内出荷
種別アヤ目質量(g)46
転造ローレットホルダーE型(キワ加工アヤ目用) スーパーツール転造ローレットホルダーE型(キワ加工アヤ目用)スーパーツール
67,980税込74,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スーパーカット (標準タイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)スーパーカット (標準タイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
ローレット (右斜メ目) エスコローレット (右斜メ目)エスコ
900税込990
1個
翌々日出荷
仕様L目材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)厚さ(mm)6.4質量(g)13ピッチ1.27モジュール0.4山数円周:47番手No.20外径(mm)19穴径(mm)4.8
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 スーパーツール転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用スーパーツール
1,598税込1,758
1組(2個)
9日以内出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
仕様目:荒目材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35適合ホルダKHS外径(mm)19.2穴径(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
転造ローレットホルダ(平目用) Super転造ローレットホルダ(平目用)Super
789税込868
1個
当日出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番270-1073材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76ピッチ(mm)1.59山数16目の粗さ荒目外径(Φmm)19.2適合ホルダKHS1RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.51
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) Super転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)Super
1,598税込1,758
1組(2個)
9日以内出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.2適合ホルダKHSRoHS指令(10物質対応)対応
ヒラ目/転造駒 スーパーツールヒラ目/転造駒スーパーツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
転造式小径加工用ローレット駒(平目用)
用途小径加工用平目駒外径(Φmm)12材質SKS31
アヤ目/転造駒 スーパーツールアヤ目/転造駒スーパーツール
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SKS31
スパイラルカッター(CC03用) 日本オートマチックマシン(JAM)スパイラルカッター(CC03用)日本オートマチックマシン(JAM)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
切削ローレットホルダー スーパーツール切削ローレットホルダースーパーツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
転造ローレットホルダー S型 スーパーツール転造ローレットホルダー S型スーパーツール(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
中目(M)駒付き平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工範囲(mm)Φ10~250
転造ローレットホルダーE型(キワ加工平目用) スーパーツール転造ローレットホルダーE型(キワ加工平目用)スーパーツール
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
ダイヤモンド砥石(レジンボンドタイプ)仕上研削用 日本オートマチックマシン(JAM)ダイヤモンド砥石(レジンボンドタイプ)仕上研削用日本オートマチックマシン(JAM)
30,980税込34,078
1台
7日以内出荷
ダイヤモンドホイール(GCV-1G用) 日本オートマチックマシン(JAM)ダイヤモンドホイール(GCV-1G用)日本オートマチックマシン(JAM)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
ローレット加工