絞り込み
エコロジープロダクト
ローレット加工とは、棒状の金属素材の表面に、滑り止め加工を施す加工方法です。トルクレンチの握り部の表面に施された加工を言います。加工対象素材を旋盤のチャックに取り付けて回転させ、ローレットホルダーを取り付け、ローレット駒を素材に押し付けることで、ローレット駒の型が、素材に転写加工。大量生産では、転造の方法でローレット加工する場合もあります。滑り止め目的以外に、加飾目的で行われるローレット加工も可能です。

転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
転造ローレット駒(アヤ目)
スーパーツール¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
ローレット駒(小径平目用)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。用途切削小径加工用平目駒。種別平目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH1CA10R・12R
ローレット駒(小径アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH2CA10R・12R
ローレットホルダー
スーパーツール¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌日出荷適合機種旋盤幅(mm)20全長(mm)147高さ(mm)20寸法(幅W×高さH)(mm)20×20加工径(mm)10~250
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)25.4穴径(mm)6
切削ローレットホルダー(平目用)
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌日出荷切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R適合機種旋盤全長(mm)115
切削ローレットホルダー(アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷から翌々日出荷切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。適合(ローレット駒)KNCD0903~0910適合機種旋盤全長(mm)115.5
ローレット駒
スーパーツール¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷切れ味がよく、長持ちします。種別平目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH1CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
転造オートスライドローレットホルダー
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷国内標準ローレット駒アヤ目用です。ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。用途アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。
転造用ローレット駒
MR¥989税込¥1,0881個翌々日出荷塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。用途材質厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.05
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)
THECUT¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します材質超硬穴径(Φmm)15刃長(mm)20外径(Φmm)25適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
切削ローレットホルダー
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
ローレットホルダー
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781個当日出荷切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
転造用駒 左勝手 ピッチ1.5
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
転造用駒 左勝手 ピッチ1.2
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
転造用駒 左勝手 ピッチ1.0
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
転造用駒 左勝手 ピッチ0.8
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
転造用駒 左勝手 ピッチ0.6
IFANGER¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
転造用駒 左勝手 ピッチ0.5
IFANGER¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
転造用駒 左勝手 ピッチ0.4
IFANGER¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります