2ページ目: 完成バイト

完成バイトとはバイトと呼ばれる工具の中で、素材が1つで熱処理がされている工具です。そのまま使用するのではなく、方形や板状、丸バイトなどを使用用途や旋盤の固定の仕方などに合わせて研磨して使用可能になるものや、ホルダとバイトのセット品、溝入れや突切り用のバイトホルダーなどのラインナップが見られます。素材は高速度鋼とも言われるハイス素材が使われているものや、硬度や切削性が高いものなど。全長や高さなど様々なサイズのものがあるので、用途に合うものを選ぶことが必要です。
115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)6.35高さ(mm)6.35
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)5高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)サイズミリ寸法
完成バイト 平・板バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 平・板バイトカムス(旧:高周波精密)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
寸法W(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-広幅バイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-広幅バイト インサート住友電工ハードメタル
42,980税込47,278
1セット(10個)
3日以内出荷
全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタルSEC-ミニバイト住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
SEC-PBバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト インサート住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金:BL130適合ホルダSPB型
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
用途溝入れ突切り用寸法L1(mm)160寸法A(mm)5寸法e(mm)-寸法B(mm)15寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)25寸法ar(mm)25寸法RE(mm)-適合インサート08-4
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-
SUPER MO-MAX完成バイト NO,860 モーマックスSUPER MO-MAX完成バイト NO,860モーマックス
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
M46タイプコバルトバナジウム高速度鋼使用
用途高張力鋼及び耐熱合金の加及び一般鋼の高速、高送り、長時間加工
チャンネルコア HiKOKI(旧:日立工機)チャンネルコアHiKOKI(旧:日立工機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合機種BH18、BH18SA全長(mm)24有効長(mm)6錐径(Φmm)15
チャンネルコア HiKOKI(旧:日立工機)チャンネルコアHiKOKI(旧:日立工機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合機種BH18、BH18SA全長(mm)24有効長(mm)6錐径(Φmm)11.5
チャンネルコア HiKOKI(旧:日立工機)チャンネルコアHiKOKI(旧:日立工機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合機種BH18、BH18SA全長(mm)24有効長(mm)6錐径(Φmm)14
チャンネルコア HiKOKI(旧:日立工機)チャンネルコアHiKOKI(旧:日立工機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合機種BH18、BH18SA全長(mm)24有効長(mm)6錐径(Φmm)13.5
チャンネルコア HiKOKI(旧:日立工機)チャンネルコアHiKOKI(旧:日立工機)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
適合機種BH18、BH18SA全長(mm)24有効長(mm)6錐径(Φmm)18
標準サイズ角バイト ニューストロング販売標準サイズ角バイトニューストロング販売
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2801セット内容単品材質SKH57寸法(mm)6.35×6.35×65適合ホルダBT-10・BTH-1RoHS指令(10物質対応)対応
ステッキバイト 4.0x15.9x115 ニューストロング販売ステッキバイト 4.0x15.9x115ニューストロング販売
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。
用途●旋盤加工に。トラスコ品番837-2815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステッキバイト スウェーデンタイプ アッサブステッキバイト スウェーデンタイプアッサブ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
ハイス小径バイト カムス(旧:高周波精密)ハイス小径バイトカムス(旧:高周波精密)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
用途樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。材質粉末ハイス(KPH)質量(g)7
カッティングバイト 東鋼カッティングバイト東鋼
20,980税込23,078
1箱(5本)
6日以内出荷
スウェーデン鋼を使用した耐熱、耐摩性に優れた溝入れ、突切り用バイトです。
用途溝入れ、突切り用バイト材質SKH57相当硬度HRC66~68
完成バイトロングステッキ 三和製作所(三和バイト)完成バイトロングステッキ三和製作所(三和バイト)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)全長(mm)200硬度66~68HRC
完成バイトJIS3型板 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS3型板三和製作所(三和バイト)
43,980税込48,378
1箱(5本)ほか
6日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格3形硬度HRC66~68
完成バイトJIS3型板 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS3型板三和製作所(三和バイト)
24,980税込27,478
1セット(4本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質SKH57JIS分類3形
標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125 ニューストロング販売標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125ニューストロング販売
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ボーリング加工に使用します。 完成バイト付きです。
用途旋盤加工用完成バイト長さ(mm)125トラスコ品番837-2807材質SKH57寸法(mm)縦横:15.9角質量(g)250
カッティングバイト スーパーツールカッティングバイトスーパーツール
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
材質SKH57硬度HRC66~68
ロングステッキバイト カムス(旧:高周波精密)ロングステッキバイトカムス(旧:高周波精密)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイトカムス(旧:高周波精密)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
PD400専用 スロアウェイバイトセット PROXXON(プロクソン)PD400専用 スロアウェイバイトセットPROXXON(プロクソン)
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
先端チップを交換するタイプ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400専用 捻子切り穴ぐりセット PROXXON(プロクソン)PD400専用 捻子切り穴ぐりセットPROXXON(プロクソン)
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレース専用バイトセット PROXXON(プロクソン)マイクロレース専用バイトセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
硬度HRC68~69材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
幅(mm)12高さ(mm)12寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)10高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10
完成バイト 平・板バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 平・板バイトカムス(旧:高周波精密)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
寸法W(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
外径D(Φmm)10材質MV10公差D(mm)0~-0.022RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
65,980税込72,578
1個ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
材質NK4幅(mm)4.76高さ(mm)4.76サイズインチ寸法寸法H(mm)4.76寸法W(mm)4.76公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法W(mm)25寸法H(mm)25
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質NK4幅(mm)16高さ(mm)16公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)16寸法W(mm)16

バイト』には他にこんなカテゴリがあります

完成バイト