爪 :「旋盤 生爪」の検索結果
爪とは旋盤につけるチャックの成型用に使われるものです。スクロール用のものや油圧または空圧用に使えるものといった種類や、サイズによってバリエーションがあります。基本的には3個1組で爪が使われるので、売っているものも3個セットで購入可能です。一般家庭で使われるものではなく、ほとんどが業務用で使われていますが、旋盤を使って穴あけや切削作業を行う際には使われることが多く、また消耗品でもあるのでこまめなチェックが必要になります。
関連キーワード
商品豆知識
「チャック寸法(inch)」から絞り込む
6
7(4)
8(3)
9(4)
10(5)
12(5)
14(1)
15(1)
16(1)
18(1)
チャック寸法(inch)をもっと見る
修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
材質S50C
長さ(mm)75
幅(mm)60
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06
適合メーカー北川鉄工所
『スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。