エアーチゼルとは、チゼルと呼ばれるシャープな刃で、鉄材を切断したり、ボルトなどを削ったりできる空圧工具です。ピストル型のエアーチゼルのグリップは、振動を和らげるために、特殊なグリップカバーが使われており、安心設計のスイッチは手を挟みにくく、扱いやすいことが特徴。 空気式高速タガネ の種類であるオートチゼルは、形状の違う先端工具(チゼル)を交換するだけで、さまざまなチゼル作業が可能です。エアーチゼルには、 ピストル型のほかに、ロングハンドルのエアーチゼルもあります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
  • オートチゼル 日東工器

    オートチゼル

    日東工器(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
    付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ全長(mm)185(A-300本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチゼル エスコ

    エアーチゼル

    エスコ(3件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーハツリセット WIZ'A

    エアーハツリセット

    WIZ'A
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
  • ニューケレン 日本ニューマチック工業

    ニューケレン

    日本ニューマチック工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
  • 10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x445mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    ほぼフラットで先端がテーパー状です
    エスコ品番EA159SD-32
  • 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ

    5,000bpm/10.2mm エアーチゼル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-1
  • 10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ

    10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SD-12
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-5
  • オートチゼラ 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
    仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    4,330税込4,763
    1本
    翌日出荷
    シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
    仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1本
    翌日出荷
    リベットかしめ作業で使用します。
    仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    2,560税込2,816
    1本
    翌日出荷
    リベット抜き作業に使用します。
    仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
  • 10.2x165mm エアー用チゼル(リベット・ボルトカッター エスコ

    10.2x165mm エアー用チゼル(リベット・ボルトカッター

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SD-26
  • 3,500bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ

    3,500bpm/10.2mm エアーチゼル

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-2
  • [EA159KB用] イレーサー エスコ

    [EA159KB用] イレーサー

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159KB-10
  • FACOM(ファコム) リベットチゼル(21mm) | 262A15 FACOM

    FACOM(ファコム) リベットチゼル(21mm) | 262A15

    FACOM
    4,498税込4,948
    1個
    73日以内出荷
    より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
    仕様プレゼンテーション:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)16全長(mm)150質量(g)170刃角(°)60硬度HRC切刃:57~59
  • FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20 FACOM

    FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20

    FACOM
    5,698税込6,268
    1個
    73日以内出荷
    より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
    幅(mm)26全長(mm)200質量(g)340規格CEマーク刃幅(mm)26硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
  • FACOM(ファコム) リベットチゼル(29mm) | 262A25 FACOM

    FACOM(ファコム) リベットチゼル(29mm) | 262A25

    FACOM
    6,998税込7,698
    1個
    73日以内出荷
    より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
    幅(mm)21全長(mm)260質量(g)500規格CEマーク刃幅(mm)29硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
  • FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18 FACOM

    FACOM(ファコム) リベットチゼル(24mm) | 262A18

    FACOM
    4,898税込5,388
    1個
    73日以内出荷
    より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
    幅(mm)24全長(mm)180質量(g)250規格CEマーク刃幅(mm)24硬度HRC切刃:57~59材質(刃)亜鉛切刃角度(°)60
  • イレーサー 280 コンパクトツール

    イレーサー 280

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    イレーサー
    用途ステッカー等の剥離付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10ml、Lレンチ(5mm)質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3400型番280使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアーインレットPT:1/04騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    3,940税込4,334
    1本
    翌日出荷
    自動車マフラーの切断作業に使用します。
    仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
  • エアチゼルセット ハゼット

    エアチゼルセット

    ハゼット
    87,980税込96,778
    1セット
    18日以内出荷
    トラスコ品番429-2798
  • チゼルセット ハゼット

    チゼルセット

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番828-8459
  • リベットチゼル SSPOWER

    リベットチゼル

    SSPOWER
    979税込1,077
    1本
    翌々日出荷
    リベットや小ボルト、ねじなどの切断に便利です。
    用途エアハンマ用チゼルとして。リベットや小ボルト、ねじなどの切断に。適合機種AH-10.2PA全長(mm)125先端幅(mm)20
  • [EA159KA-11用] 250mm チゼル エスコ

    [EA159KA-11用] 250mm チゼル

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SH-3
  • [EA159KA-11用] 200mm チゼル エスコ

    [EA159KA-11用] 200mm チゼル

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SH-2
  • [EA159KA-11用] 150mm チゼル エスコ

    [EA159KA-11用] 150mm チゼル

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SH-1
  • 10.2x457mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x457mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SD-34
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-9
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-8
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-6
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット)

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-4
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ)

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-3
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-1
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    27,400税込30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-6
  • [EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット エスコ

    [EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット

    エスコ
    8,310税込9,141
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-10
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    18,600税込20,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159DX-1
  • ロングハンドルエアーチゼル エスコ

    ロングハンドルエアーチゼル

    エスコ
    56,700税込62,370
    1台
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RD-10幅(mm)(チゼル)100厚さ(mm)(チゼル)5全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6空気消費量(L/min)283本体径(mm)60吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
  • NPK オートチゼラ 30070 日本ニューマチック工業

    NPK オートチゼラ 30070

    日本ニューマチック工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチゼル