絞り込み
ブランド
- ヨコタ工業(33)
- エスコ(30)
- 東空販売(29)
- 日本ニューマチック工業(28)
- 不二空機(19)
- 日東工器(14)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- JTC(6)
- SK11(6)
- SSPOWER(5)
- 室本鉄工(4)
- ハゼット(4)
- FACOM(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- コンパクトツール(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。

エアーハンマーキット
SK11(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
ニードルスケーラー
SK11(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質鉄全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
ハンマー用スプリングリテイナ
SK11(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
エアハンマーPRO
SK11(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
エアーハンマー(六角軸)
AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。六角対辺(mm)10
エアーニードルスケーラー
東安¥6,898税込¥7,5881本当日出荷1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
エアーチッパー
日東工器¥28,980税込¥31,8781台当日出荷溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルスケーラー
AIRREX(アネスト岩田)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
ジェットタガネ
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンマー
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59打撃数(min-1[打撃/分])5000コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ
東空販売¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ニードルタガネ(Φ3mm×12本)
空研(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷はくり作業がスムーズに!!用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
エアニードルスケーラ
東空販売¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷小型・軽量で打撃力が強いです。用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
ニューケレン
日本ニューマチック工業¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)ストローク(mm)23ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)25.4
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様低振動タイプトラスコ品番116-6034全長(mm)244(本体)質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンマーセット
JTC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
ライトピックハンマ
東空販売(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9タイプ丸込打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンマー用チゼルキット
SK11¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
スーパーケレン(高速空気タガネ)
日東工器¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2500チゼルシャンク(Φmm)12.7
エアータガネ
日東工器¥56,980税込¥62,6781台当日出荷細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本打撃数(min-1[回/分])6000本体質量(kg)0.94(エアホース含む)空気消費量(m3/min)0.16針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
ニードルスケーラー ストレート
不二空機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から33日以内出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC
ヨコタ工業¥539税込¥5931個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。トラスコ品番828-9351質量(g)45
チッパー
YoshidaTools(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から12日以内出荷YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50
ヨコタ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mmトラスコ品番828-9355質量(g)68
ニードルスケーラー
YoshidaTools(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。 高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。 小型コンプレッサーでの使用が可能です。用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。全長(mm)196質量(kg)0.97(ニードル無)ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ニードル(mm)3×180-12
ニードルスケーラー
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)【針】3×180














































![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)