商品豆知識
”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数1
寸法ls(mm)70
切刃形状1枚刃
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工
シリーズ面取りシリーズ
能力最大刃長 約13mm
寸法A(°)45
切刃形状その他
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200
先端角(°)45
材質鋼
セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
シャンク長(mm)175
首下長(mm)25
切刃形状その他
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数1
先端角(°)45
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPET06T104
切刃形状1枚刃
角度可変!
セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止!
0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
用途面取り加工
裏面取り加工
側面V溝加工
付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)
適合チップSDMT150404SDET150404
寸法D1(Φmm)40
寸法d(Φmm)32
寸法ln(mm)45
寸法dn(Φmm)38
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工
先端角(°)45
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPMT030102
切刃形状その他
『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります
- バリ取り
- 面取りカッター
- センタードリル
- 位置決めドリル(リーディングドリル)
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。