面取りカッター :「カウンターシンク」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 刃数3 先端120°
1本
1,850 税込2,035
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端角(°)90
1本
3,250 税込3,575
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 材質HSS(TiNコーティング) 刃数3 先端角(°)90
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本 アズワン品番65-2232-43
1セット(6本)
16,900 税込18,590
翌日出荷


テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス) 羽枚数3 先端90° 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
1本
6,680 税込7,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 全長(mm)45 先端90° シャンク径(Φmm)6 適合サイズ(mm)2~5
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷


Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
1セット
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 先端90° 入数(本)6
1セット
16,200 税込17,820
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
3,570 税込3,927
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

1本
4,900 税込5,390
翌日出荷

1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

1本
9,000 税込9,900
翌日出荷

1本
6,200 税込6,820
翌日出荷

1本
5,300 税込5,830
翌日出荷

1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

1本
6,300 税込6,930
翌日出荷

1本
4,900 税込5,390
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)41 有効径(Φmm)10 最大径(Φmm)10.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス) 全長(mm)28 シャンク径(Φmm)6 ヘッド径(Φmm)10 適合寸法(mm)4~9
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)42 有効径(Φmm)11 最大径(Φmm)12.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
5,700 税込6,270
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)28 適合寸法(mm)11~26
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)10 適合寸法(mm)2~5
1本
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)48 有効径(Φmm)17 最大径(Φmm)20.5 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
9,100 税込10,010
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)38 有効径(Φmm)8 最大径(Φmm)8.3 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)38 有効径(Φmm)8 最大径(Φmm)6.3 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります