面取りカッター :「4mm径」の検索結果
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。
材質HSS(ハイス)
刃数3
シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
先端角(°)90
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
材質HSS(TiNコーティング)
刃数3
先端角(°)90
材質HSS(ハイス)
全長(mm)47
有効径(Φmm)16
最大径(Φmm)16.5
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端90°
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効長(mm)8
最大径(Φmm)6.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)48
有効長(mm)17
最大径(Φmm)20.5
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)41
有効長(mm)10
最大径(Φmm)10.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効長(mm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)48
有効径(Φmm)17
最大径(Φmm)20.5
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)6.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)41
有効径(Φmm)10
最大径(Φmm)10.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)42
有効長(mm)11
最大径(Φmm)12.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)42
有効径(Φmm)11
最大径(Φmm)12.4
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×34・10.4×34.5・、12.4×36・20.5×43mm、(各1本)
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
全質量(g)約115
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
仕様サイズ(最大径×全長):8.3×31・10.4×34・、12.4×35・20.5×41mm、(各1本)
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
全質量(g)約105
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本
アズワン品番65-2232-43
1セット(6本)
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります
- バリ取り
- 面取りカッター
- センタードリル
- 位置決めドリル(リーディングドリル)
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。