面取りカッター :「8mm」の検索結果
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)30
シャンク径(Φmm)8
ヘッド径(Φmm)15
適合寸法(mm)6~14
1本
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
先端90°
入数(本)6
1セット
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端角(°)90
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質HSS(ハイス)
刃数3
先端120°
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
材質HSS(TiNコーティング)
刃数3
先端角(°)90
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質HSS(ハイス)
先端角(°)90
TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック
材質HSS(ハイス)
先端角(°)90
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
刃数3
先端90°
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端90°
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効長(mm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効長(mm)8
最大径(Φmm)6.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)8.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)38
有効径(Φmm)8
最大径(Φmm)6.3
面取角度90°
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0、8.3×6.0、10.4×6.0、12.4×8.0、16.5×10.0、20.5×10.0mm
材質HSS(ハイス)
先端形状90°
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります
- バリ取り
- 面取りカッター
- センタードリル
- 位置決めドリル(リーディングドリル)
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。